Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006002-ZTN9 SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8767.jpg
0901d196808e8767.jpg
38163_1000556_0013.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006002-ZTN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6002-ZTN9
EAN/GTIN:
     7316570608571
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Technische Eigenschaften: r min: 0,3 mm Innendurchmesser d: 15 mm Außendurchmesser D: 32 mm Breite B: 9 mm Referenzdrehzahl min-1: 50000 Tragzahlen dynamisch: 5,85 kN Tragzahlen statisch: 2,85 kN Grenzdrehzahl min-1: 26000 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,12 kN Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: einseitig berührungsfreie Deckscheibe aus Stahlblech Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 60.. Werkstoff: Stahl Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Kunststoff Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Z Lagerluft Kennzeichen: CN Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
einseitig berührungsfreie Deckscheibe aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
32 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
60..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
9 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,12 kN
Grenzdrehzahl min-1:
26000
Innendurchmesser d:
15 mm
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
0,3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
50000
Ringnut:
nein
Tragzahlen dynamisch:
5,85 kN
Tragzahlen statisch:
2,85 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 1006002-ZTN9, 6002-ZTN9
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 5,22*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,11*
€ 6,07*
6 Tage
5
1
€ 10,00*
ab € 4,71*
€ 6,93*
1
€ 3,19*
ab € 4,71*
€ 6,93*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,22*
€ 7,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 261,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.