Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006001-Z/C3 SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff285.jpg
0901d196807ff285.jpg
38163_1000556_0013.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006001-Z/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6001-Z/C3
EAN/GTIN:
     7316571364698
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Flansch am Außenring: nein Außendurchmesser D: 28 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 60.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 01 Breite B: 8 mm Innendurchmesser d: 12 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal Lagerluft Kennzeichen: C3 Norm: DIN 625 Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: einseitig berührungsfreie Deckscheibe aus Stahlblech Käfigwerkstoff: Stahlblech zöllig/metrisch: metrisch r min: 0,3 mm Referenzdrehzahl min-1: 60000 Tragzahlen dynamisch: 5,4 kN Grenzdrehzahl min-1: 30000 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,1 kN Schultermaß d1: 17 mm Schultermaß D1: 24,8 mm Tragzahlen statisch: 2,36 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Z
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
einseitig berührungsfreie Deckscheibe aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
28 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
60..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
01
Breite B:
8 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,1 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
30000
Innendurchmesser d:
12 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Norm:
DIN 625
r min:
0,3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
60000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
17 mm
Schultermaß D1:
24,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
5,4 kN
Tragzahlen statisch:
2,36 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 1006001-Z/C3, 6001-Z/C3
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
1
€ 4,90*
ab € 2,98*
€ 4,43*
6 Tage
40
1
€ 10,00*
ab € 3,13*
€ 4,64*
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,46*
€ 4,97*
1
€ 3,19*
ab € 3,39*
€ 5,01*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,76*
€ 5,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
0599241440030
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.