Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006001-2RZ/LHT23 SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8764.jpg
0901d196808e8764.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006001-2RZ/LHT23
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6001-2RZ/LHT23
EAN/GTIN:
     7316571741871
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 12 mm Außendurchmesser D: 28 mm Breite B: 8 mm Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige berührungsfreie Dichtscheibe, NBR Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 60.. Werkstoff: Stahl Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RZ Lagerluft Kennzeichen: CN Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige berührungsfreie Dichtscheibe, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RZ
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
28 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
60..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
8 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Ringnut:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 6001-2RZ/LHT23, 1006001-2RZ/LHT23
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 9,10*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,04*
€ 10,52*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 273,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.