Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006001-2RSLTN9/HC5C3WT SKF Hybrid-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
094e2dade57ef058.jpg
094e2dade57ef058.jpg
SKF Hybrid-Rillenkugellager_1.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006001-2RSLTN9/HC5C3WT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6001-2RSLTN9/HC5C3WT
EAN/GTIN:
     7316572024638
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 12 mm Außendurchmesser D: 28 mm Breite B: 8 mm Referenzdrehzahl min-1: 75000 Tragzahlen dynamisch: 5,4 kN Tragzahlen statisch: 2,36 kN Grenzdrehzahl min-1: 50000 r min: 0,3 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,1 kN Schultermaß d1: 15,2 mm Schultermaß D1: 24,8 mm Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Bauart: Rillenkugellager Werkstoff: Stahl Lagerluft Kennzeichen: C3 Norm: DIN 625 Wälzkörperwerkstoff: Keramik Baureihe: 60.. Bohrungskennzahl: 01 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Dichtung, NBR Käfigwerkstoff: Kunststoff Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RSL Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Dichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RSL
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
28 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
60..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
01
Breite B:
8 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,1 kN
Grenzdrehzahl min-1:
50000
Innendurchmesser d:
12 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Norm:
DIN 625
r min:
0,3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
75000
Schultermaß d1:
15,2 mm
Schultermaß D1:
24,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
5,4 kN
Tragzahlen statisch:
2,36 kN
Wälzkörperwerkstoff:
Keramik
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 1006001-2RSLTN9/HC5C3WT, 6001-2RSLTN9/HC5C3WT, KERAMIKLAGER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,97*
€ 48,73*
Lager 8670
19
€ 4,90*
ab € 38,14*
€ 48,97*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,35*
€ 52,08*
3 Tage
75
€ 4,30*
ab € 40,36*
€ 52,74*
€ 4,95*
ab € 45,0348*
€ 57,0348*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.