Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006001-2RSLTN9/C3VM023 SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8762.jpg
0901d196808e8762.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006001-2RSLTN9/C3VM023
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6001-2RSLTN9/C3VM023
EAN/GTIN:
     7316571818801
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 12 mm Außendurchmesser D: 28 mm Breite B: 8 mm Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige reibungsarme Dichtscheiben, NBR Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 60.. Werkstoff: Stahl Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Kunststoff Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RSL Lagerluft Kennzeichen: C3 Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige reibungsarme Dichtscheiben, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RSL
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
28 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
60..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
8 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Ringnut:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 1006001-2RSLTN9/C3VM023, 6001-2RSLTN9/C3VM023
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 5,04*
€ 7,41*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 4,94*
€ 7,53*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,26*
€ 12,14*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.