Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006001-2RSH/C3GJN SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff28a.jpg
0901d196807ff28a.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006001-2RSH/C3GJN
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6001-2RSH/C3GJN
EAN/GTIN:
     7316571814315
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Technische Eigenschaften: r min: 0,3 mm Innendurchmesser d: 12 mm Außendurchmesser D: 28 mm Breite B: 8 mm Tragzahlen dynamisch: 5,4 kN Tragzahlen statisch: 2,36 kN Grenzdrehzahl min-1: 17000 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,1 kN Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 60.. Werkstoff: Stahl Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RSH Lagerluft Kennzeichen: C3 Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RSH
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
28 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
60..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
8 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,1 kN
Grenzdrehzahl min-1:
17000
Innendurchmesser d:
12 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
0,3 mm
Ringnut:
nein
Tragzahlen dynamisch:
5,4 kN
Tragzahlen statisch:
2,36 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 1006001-2RSH/C3GJN, 6001-2RSH/C3GJN
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
1
€ 8,90*
ab € 2,95*
€ 4,21*
1 Tag
131
1
€ 4,90*
ab € 2,96*
€ 4,22*
6 Tage
187
1
€ 10,00*
ab € 3,32*
€ 4,71*
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 7,19*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,48*
€ 7,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 215,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6001-2RSH/C3GJN (Industrie)
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.