Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006000-ZTN9/C3LT SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8767.jpg
0901d196808e8767.jpg
38163_1000556_0013.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006000-ZTN9/C3LT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6000-ZTN9/C3LT
EAN/GTIN:
     7316570343199
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig innen-ø ...
din 625 skf
Technische Eigenschaften: r min: 0,3 mm Innendurchmesser d: 10 mm Breite B: 8 mm Referenzdrehzahl min-1: 67000 Tragzahlen dynamisch: 4,75 kN Tragzahlen statisch: 1,96 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,083 kN Außendurchmesser D: 26 mm Grenzdrehzahl min-1: 34000 Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: einseitig berührungsfreie Deckscheibe aus Stahlblech Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 60.. Werkstoff: Stahl Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Kunststoff Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Z Lagerluft Kennzeichen: C3 Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
einseitig berührungsfreie Deckscheibe aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
26 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
60..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
8 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,083 kN
Grenzdrehzahl min-1:
34000
Innendurchmesser d:
10 mm
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
0,3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
67000
Ringnut:
nein
Tragzahlen dynamisch:
4,75 kN
Tragzahlen statisch:
1,96 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 1006000-ZTN9/C3LT, 6000-ZTN9/C3LT
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,19*
ab € 4,29*
€ 6,38*
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 6,39*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,43*
€ 7,92*
5 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 5,41*
€ 8,35*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 319,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.