Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006000-2RSL SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff27f.jpg
0901d196807ff27f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006000-2RSL
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6000-2RSL
EAN/GTIN:
     7316571839660
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig innen-ø ...
din 625 skf
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 26 mm Baureihe: 60.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 00 Breite B: 8 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Dichtung, NBR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RSL Grenzdrehzahl min-1: 34000 Käfigwerkstoff: Stahlblech Referenzdrehzahl min-1: 67000 zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 1,96 kN r min: 0,3 mm Tragzahlen dynamisch: 4,75 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,083 kN Schultermaß d1: 13 mm Schultermaß D1: 22,6 mm Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein Bauart: Rillenkugellager Innendurchmesser d: 10 mm Ringnut: nein
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Dichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RSL
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
26 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
60..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
00
Breite B:
8 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,083 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
34000
Innendurchmesser d:
10 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
67000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
13 mm
Schultermaß D1:
22,6 mm
Tragzahlen dynamisch:
4,75 kN
Tragzahlen statisch:
1,96 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 6000-2RSL, 1006000-2RSL
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
€ 8,90*
ab € 2,31*
€ 3,21*
4 Tage
1632
1
€ 5,99*
ab € 2,32*
€ 3,23*
2 Tage
44
1
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,24*
1 Tag
1632
1
€ 7,90*
ab € 2,33*
€ 3,24*
Lager 8670
1013
5
€ 4,90*
ab € 3,30*
€ 4,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6000-2RSL (Industrie)
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.