Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006000-2RSL/C3 SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff27f.jpg
0901d196807ff27f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006000-2RSL/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6000-2RSL/C3
EAN/GTIN:
     7316571839684
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig innen-ø ...
din 625 skf
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheibe an einer oder an beiden Seiten sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist. Vorteile: Integrierte Dichtung verlängert die Lagerlebensdauer;Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion;Reibungsarm und hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen;Sehr geringer WartungsaufwandTechnische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 26 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 60.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 00 Breite B: 8 mm Innendurchmesser d: 10 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal Lagerluft Kennzeichen: C3 Norm: DIN 625 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Dichtung, NBR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RSL Käfigwerkstoff: Stahlblech zöllig/metrisch: metrisch r min: 0,3 mm Tragzahlen dynamisch: 4,75 kN Tragzahlen statisch: 1,96 kN Grenzdrehzahl min-1: 34000 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,083 kN Schultermaß d1: 13 mm Schultermaß D1: 22,6 mm Flansch am Außenring: nein Referenzdrehzahl min-1: 67000 Ringnut: nein
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Dichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RSL
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
26 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
60..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
00
Breite B:
8 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,083 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
34000
Innendurchmesser d:
10 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Norm:
DIN 625
r min:
0,3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
67000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
13 mm
Schultermaß D1:
22,6 mm
Tragzahlen dynamisch:
4,75 kN
Tragzahlen statisch:
1,96 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 1006000-2RSL/C3, 6000-2RSL/C3
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
480
1
€ 8,90*
ab € 2,22*
€ 3,18*
3 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 3,19*
2 Tage
234
1
€ 7,90*
ab € 2,42*
€ 3,46*
2 Tage
234
1
€ 4,90*
ab € 2,71*
€ 3,89*
Lager 8670
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 4,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 202,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.