Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1003207 A SKF zweireihiges Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff277.jpg
0901d196807ff277.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1003207 A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3207 A
EAN/GTIN:
     7316571483603
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Anordnung: O-Anordnung Bohrungsform: zylindrisch Außendurchmesser D: 72 mm Breite B: 27 mm Innendurchmesser d: 35 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Werkstoff: Stahl Baureihe: 32.. zöllig/metrisch: metrisch Bohrungskennzahl: 07 Satzweiser Einbau ja/nein: nein Anzahl der Reihen: 2 Anzahl Lager: 1 Druckwinkel Alpha °: 30 ° Vorspannung: nein Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Druckpunkt a: 42 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,18 kN Käfigbezeichnung: Stahlblech einseitig offen, kugelgeführt Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft r1 min: 1,1 mm Schultermaß D1: 63,9 mm Schultermaß d1: 45,4 mm Grenzdrehzahl min-1: 9000 Referenzdrehzahl min-1: 9000 Tragzahlen dynamisch: 40 kN Tragzahlen statisch: 28 kN Bauart: Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anordnung:
O-Anordnung
Anzahl der Reihen:
2
Anzahl Lager:
1
Außendurchmesser D:
72 mm
Bauart:
Schrägkugellager
Baureihe:
32..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
07
Breite B:
27 mm
Druckpunkt a:
42 mm
Druckwinkel Alpha °:
30 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,18 kN
Grenzdrehzahl min-1:
9000
Innendurchmesser d:
35 mm
Käfigbezeichnung:
Stahlblech einseitig offen, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r1 min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
9000
Ringnut:
nein
Satzweiser Einbau ja/nein:
nein
Schultermaß D1:
63,9 mm
Schultermaß d1:
45,4 mm
Tragzahlen dynamisch:
40 kN
Tragzahlen statisch:
28 kN
Vorspannung:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, Vierpunktlager, skf führungslager, führungslager, 3207 A, 1003207 A
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 33,34*
€ 42,51*
2 Tage
10
€ 8,90*
ab € 33,56*
€ 42,53*
2 Tage
126
€ 7,90*
ab € 35,14*
€ 44,36*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 35,40*
€ 44,92*
2 Tage
126
€ 4,90*
ab € 37,10*
€ 46,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.