Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1003204 A-2RS1TN9/MT33 SKF zweireihiges Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff278.jpg
0901d196807ff278.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1003204 A-2RS1TN9/MT33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3204 A-2RS1TN9/MT33
EAN/GTIN:
     7316570086096
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Innendurchmesser d: 20 mm Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungsform: zylindrisch Außendurchmesser D: 47 mm Anordnung: O-Anordnung Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft r1 min: 1 mm Schultermaß D1: 40,9 mm Schultermaß d1: 27,7 mm Grenzdrehzahl min-1: 10000 Tragzahlen dynamisch: 20 kN Tragzahlen statisch: 12 kN Bauart: Schrägkugellager Baureihe: 32.. zöllig/metrisch: metrisch Satzweiser Einbau ja/nein: nein Anzahl der Reihen: 2 Anzahl Lager: 1 Druckwinkel Alpha °: 30 ° Vorspannung: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS1 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig stahlblecharmierte Berührungsdichtung, NBR Breite B: 20,6 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,51 kN Bohrungskennzahl: 04 Ringnut: nein Druckpunkt a: 28 mm Werkstoff Wälzkörper: Stahl
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig stahlblecharmierte Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS1
Anordnung:
O-Anordnung
Anzahl der Reihen:
2
Anzahl Lager:
1
Außendurchmesser D:
47 mm
Bauart:
Schrägkugellager
Baureihe:
32..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
04
Breite B:
20,6 mm
Druckpunkt a:
28 mm
Druckwinkel Alpha °:
30 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,51 kN
Grenzdrehzahl min-1:
10000
Innendurchmesser d:
20 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r1 min:
1 mm
Ringnut:
nein
Satzweiser Einbau ja/nein:
nein
Schultermaß D1:
40,9 mm
Schultermaß d1:
27,7 mm
Tragzahlen dynamisch:
20 kN
Tragzahlen statisch:
12 kN
Vorspannung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff Wälzkörper:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 3204 A-2RS1TN9/MT33, 1003204 A-2RS1TN9/MT33
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
97
1
€ 8,90*
ab € 15,82*
€ 21,43*
1 Tag
494
1
€ 4,90*
ab € 15,84*
€ 21,44*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,73*
€ 25,10*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 26,13*
€ 28,43*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,10*
€ 29,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 284,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,65*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.