Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1003203 A-2RS1TN9/MT33 SKF zweireihiges Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff278.jpg
0901d196807ff278.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1003203 A-2RS1TN9/MT33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3203 A-2RS1TN9/MT33
EAN/GTIN:
     7316570420708
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Anordnung: O-Anordnung Werkstoff Wälzkörper: Stahl Bauart: Schrägkugellager zöllig/metrisch: metrisch Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 03 Satzweiser Einbau ja/nein: nein Anzahl der Reihen: 2 Druckwinkel Alpha °: 30 ° Vorspannung: nein Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS1 Außendurchmesser D: 40 mm Breite B: 17,5 mm Druckpunkt a: 23 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,365 kN Innendurchmesser d: 17 mm Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Lagerluft Kennzeichen: CN r1 min: 0,6 mm Schultermaß D1: 35 mm Schultermaß d1: 23,3 mm Grenzdrehzahl min-1: 12000 Tragzahlen dynamisch: 14,3 kN Tragzahlen statisch: 8,8 kN Baureihe: 32.. Anzahl Lager: 1 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig stahlblecharmierte Berührungsdichtung, NBR
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig stahlblecharmierte Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS1
Anordnung:
O-Anordnung
Anzahl der Reihen:
2
Anzahl Lager:
1
Außendurchmesser D:
40 mm
Bauart:
Schrägkugellager
Baureihe:
32..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
03
Breite B:
17,5 mm
Druckpunkt a:
23 mm
Druckwinkel Alpha °:
30 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,365 kN
Grenzdrehzahl min-1:
12000
Innendurchmesser d:
17 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r1 min:
0,6 mm
Ringnut:
nein
Satzweiser Einbau ja/nein:
nein
Schultermaß D1:
35 mm
Schultermaß d1:
23,3 mm
Tragzahlen dynamisch:
14,3 kN
Tragzahlen statisch:
8,8 kN
Vorspannung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff Wälzkörper:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 1003203 A-2RS1TN9/MT33, 3203 A-2RS1TN9/MT33
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 19,28*
€ 21,08*
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 19,14*
€ 25,00*
2 Tage
41
1
€ 7,90*
ab € 19,21*
€ 25,09*
1 Tag
41
1
€ 4,90*
ab € 21,13*
€ 27,49*
7 Tage
41
1
€ 10,00*
ab € 22,49*
€ 29,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 210,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,20*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.