Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100208-Z SKF Rillenkugellager mit Einfüllnuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8758.jpg
0901d196808e8758.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100208-Z
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     208-Z
EAN/GTIN:
     7316576679605
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 80 mm Breite B: 18 mm Breite C: 18 mm Grenzdrehzahl min-1: 9500 Referenzdrehzahl min-1: 15000
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
80 mm
Breite B:
18 mm
Breite C:
18 mm
Grenzdrehzahl min-1:
9500
Innendurchmesser d:
40 mm
Referenzdrehzahl min-1:
15000
Weitere Suchbegriffe: din 625, 100208-Z, 208-Z
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 21,50*
€ 29,76*
1 Tag
32
€ 8,90*
ab € 21,81*
€ 30,08*
5 Tage
32
€ 10,00*
ab € 27,09*
€ 36,82*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 30,07*
€ 38,80*
€ 3,19*
ab € 36,28*
€ 46,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.