Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 120 L B 864 x L 991 mm 30 my LLDPE-Kunststoff grau - 300 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Müllsack 120 L B 864 x L 991 mm 30 my LLDPE-Kunststoff grau - 300 Stück
Müllsack 120 L B 864 x L 991 mm 30 my LLDPE-Kunststoff grau - 300 Stück
Müllsack 120 L B 864 x L 991 mm 30 my LLDPE-Kunststoff grau - 300 Stück
Artikel-Nr.:
     866-RC5007-88-GRY-1
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     5007 88 GRY grau
EAN/GTIN:
     0086876155884
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Abfallsack 120 L aus LLDPE-Kunststoff 30 my für normale Beanspruchung

Robuster Kunststoffsack für die Abfallentsorgung. Der Sack wird aus umweltfreundlichem Polyethylen mit Regeneratanteil hergestellt. Gemäß HACCP dürfen Lebensmittel, die zum Verzehr gedacht sind nicht in direkten Kontakt mit Regenerat-Ware kommen, hier muß 1A-Kunststoff eingesetzt werden. Das verwendete Kunststoffgranulat LLDPE zeichnet sich durch eine zähere Struktur aus, ist durchstoßsicherer und neigt nicht so schnell zum Aufplatzen, wie die Materialvariante HDPE. Die my-Angabe (mü gesprochen) gibt die Stärke der verwendeten Folie an, je höher desto robuster wird der Sack. Die Abbildung ist nur beispielhaft und kann vom gelieferten Produkt abweichen.

Paßt der Abfallsack zu meinem Müllbehälter bzw. Müllsackhalter?

Messen oder errechnen Sie den Umfang Ihres Behälters oder der Sackhalterung und vergleichen den Wert mit dem unten stehenden Umfang. Bei runden Behältern können Sie auch nur den Durchmesser ermitteln und den Wert mit 3,14 multiplizieren, dann haben Sie auch den Umfang. Der Behälterumfang muß kleiner sein, als der Müllsackumfang.

Artikeldetails:

  • Farbe: grau
  • Material: LLDPE-Regenerant (Polyethylen)
  • Inhalt: ca. 120 Liter
  • Fertigungsart: Seitenfaltenbeutel
  • Abmessungen: B 864 x H 991 mm, 30 my
  • Umfang: 1.728 mm
  • Verpackungseinheit: 1 Karton mit 300 Stück Müllbeuteln

Weitere Farben und Stärken siehe unten

Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120 liter grau, abfall säcke, abfall-säcke grau, Müllsack, Müllbeutel, Abfallbeutel, Polyliner, 5007, 5007-88
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,07*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 130,00*
€ 154,70
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 129,18*
€ 153,72
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 124,07*
€ 147,64
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 119,96*
€ 142,75
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 100,07*
€ 119,08
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurobins
5007-10-BLU
ab € 48,62*
Zubehör
Eurobins
5007-00-BLU
ab € 60,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.