| |
|
| Artikel-Nr.: 866-RC2620-00-WHT-2 Herst.-Nr.: 2620-00-WHT-2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wertstoffsammler für hohe Beanspruchung, verbesserte Ausführung Schlagfester Kunststoff mit bedingter chemischer Beständigkeit gegen Säuren und Laugen Physiologisch unbedenklich und lebensmittelecht. Temperaturbeständig von ca. -30°C bis +60°C Lüftungskanäle an den Innenseiten erleichtern die Entnahme voller Kunststoffbeutel Abgerundete stabile Griffe mit Beutelklemmen, kein lästiges Zusammenknoten der Beutel mehr Verstärkter Unterboden mit Griffmulden für bessere Handhabung Tonnen sind leer ineinander stapelbar. Mit Deckel sind die Tonnen aufeinander stapelbar Kein Verbeulen, kein Verrosten oder Abplatzen von Farbe, leichte Reinigung Lieferbar in vielen Farben, zur Codierung gemäß HACCP und Recycling-Systemen. NSF zertifiziert Deckel, Fahrgestelle und Piktogramme sind optional erhältlich. Siehe unten Für den Gebrauch im Innen- und Aussenbereich, wie Lagerung, Transport und Entsorgung Spezifikationen Farbe: Weiss Material: Polyethylen LLDPE (Kunststoff) Inhalt: 75,7 Liter Aussenabmessungen: Breite 49,5 (inklusive Griffe) x Höhe 58,1 cm Gewicht: 2,65 kg Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrenner kunststoff, abfalltrenner, abfalltrenner weiß, Wertstofftonne |
| | |
| |