| |
|
| Artikel-Nr.: 866-RC2619-60-GRY-3 Herst.-Nr.: 2619-60-GRY-3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Deckel mit Schnappverschluss für Mülltonne 75 Liter Schlagfester Kunststoff mit bedingter chemischer Beständigkeit gegen Säuren und Laugen Physiologisch unbedenklich und lebensmittelecht. Temperaturbeständig von ca. -30°C bis +60°C Deckel arretiert sich bei Auflage selbst. Lösen duch einseitiges Anheben des Deckelgriffes Tonnen sind mit Deckel stapelbar Kein Verbeulen, kein Verrosten oder Abplatzen von Farbe, leichte Reinigung Lieferbar in vielen Farben, zur Codierung gemäß HACCP und Recycling-Systemen. NSF zertifiziert Tonnen, Fahrgestelle und Piktogramme sind optional erhältlich. Siehe unten Für den Gebrauch im Innen- und Aussenbereich, wie Lagerung, Transport und Entsorgung Spezifikationen Farbe: Grau Material: Polyethylen LLDPE (Kunststoff) Ausführung: Auflagedeckel mit Arretierung, nicht luft- und flüssigkeitsdicht Aussenabmessungen: Breite 50,5 (inklusive Griffe) x Höhe 4,6 cm Gewicht: 0,70 kg Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite |
| | |
| | | |
| | | |
| |