| |
|
| Artikel-Nr.: 866-RC2324-10-BLU-1 Herst.-Nr.: 2324-10-BLU EAN/GTIN: 4051612232453 |
| |
|
| | |
| Mülltonne 85 Liter mit Rädern und farbcodiertem Klappdeckel Korpus aus schlagfestem Kunststoff, kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel Schmale Ausführung für optimale Platzausnutzung, mehr Tiefe für höhere Standfestigkeit Farbcodierter Deckel für eine effektive Müll- und Wertstofftrennung, HACCP geeignet Klappdeckel mit kombiniertem Schlitz- / Locheinwurf, kein Öffnen des Deckels notwendig Zwei integrierte Räder und ein Handgriff verleihen dem Behälter Mobilität Ersatzteile und Müllbeutel sind optional erhältlich, siehe unten Für den Einsatz im Innenbereich z.B. Büro, Hotel, Gastronomie, Krankenhaus, Behörde, Lager Spezifikationen Farbe: Grau / Blau Material: Kunststoff (Polypropylen) Kapazität: 85,0 Liter Deckelausführung: Klappdeckel mit Schlitz- / Locheinwurf, manuelle Öffnung Aussenabmessungen: Breite 42,0 x Tiefe 57,0 x Höhe 76,0 cm Umfang für Müllbeutel: mindestens 165,0 cm Radausführung: Kunststoff (Polypropylen) Rad-Ø: 14,5 cm Gewicht: 3,8 kg Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite |
| | |
| | | |
| | | |
| |