Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Verlegeschablone Standard für taktile Leitstreifen 35 x 280 mm mit Stift, ohne Kleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOEDEL Verlegeschablone Standard für taktile Leitstreifen 35 x 280 mm mit Stift, ohne Kleber
MOEDEL Verlegeschablone Standard für taktile Leitstreifen 35 x 280 mm mit Stift, ohne Kleber
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     8625-9762
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     ISCHABLONE35X280ST
EAN/GTIN:
     4060081708871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
taktiles Bodenleitsystem
taktiles bodenleitsystem

MOEDEL Verlegeschablone Standard für taktile Leitstreifen 35 x 280 mm mit Stift, ohne Kleber

Praktische Montageschablone für taktile Leitstreifen ohne Stift 35 x 280 mm.

Artikeldetails:

  • Material: Graupappe 700 Gramm pro qm
  • Format: 345 x 300 mm
  • für 5 Leitstreifen
  • mehrere Schablonen können aneinander gereiht werden
  • mehrfach verwendbar!
Weitere Informationen:
HÖHE:
345,00 mm
BREITE:
300,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufmerksamkeitsnoppe, Bodenleitsystem, Barrierefreiheit, Inklusion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.