Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Leitstreifen für taktiles Bodenleitsystem, Kunststoff, signalrot, 35 x 295 mm, 50er VE


Menge:  Satz  
Produktinformationen
MOEDEL Leitstreifen für taktiles Bodenleitsystem, Kunststoff, signalrot, 35 x 295 mm, 50er VE
MOEDEL Leitstreifen für taktiles Bodenleitsystem, Kunststoff, signalrot, 35 x 295 mm, 50er VE
MOEDEL Leitstreifen für taktiles Bodenleitsystem, Kunststoff, signalrot, 35 x 295 mm, 50er VE
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     8625-8432
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     IBLSKS35ROV50
EAN/GTIN:
     4060081708826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitmarkierungsband
Leitmarkierungsstreifen
Leitstreifen
taktiles Bodenleitsystem

MOEDEL Leitstreifen für taktiles Bodenleitsystem, Kunststoff, signalrot, 35 x 295 mm, 50er VE

Nach DIN produzierte Leitstreifen für Bodenleitsysteme.

Artikeldetails:

  • zur Klebemontage
  • taktile Höhe 3,3 mm
  • Material Kunststoff (Polyurethan)
  • raue Oberfläche
  • Befestigungsmaterial bitte unter Zubehör mitbestellen
  • Wir empfehlen unsere Montageschablonen aufgrund massiver Zeitersparnisse!
Weitere Informationen:
HÖHE:
295,00 mm
BREITE:
35,00 mm
STÄRKE:
3,30 mm
Weitere Suchbegriffe: leitstreifen, Aufmerksamkeitsnoppe, Bodenleitsystem, Barrierefreiheit, Inklusion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,05*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 50 Stück (ab € 1,121* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 82,24*
€ 97,87
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 78,47*
€ 93,38
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 73,37*
€ 87,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 68,78*
€ 81,85
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 66,78*
€ 79,47
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 56,05*
€ 66,70
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.