Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Noppen für taktiles Bodenleitsystem, Kunststoff, schwarz, Ø 25 mm, 100er VE


Menge:  Satz  
Produktinformationen
MOEDEL Noppen für taktiles Bodenleitsystem, Kunststoff, schwarz, Ø 25 mm, 100er VE
MOEDEL Noppen für taktiles Bodenleitsystem, Kunststoff, schwarz, Ø 25 mm, 100er VE
MOEDEL Noppen für taktiles Bodenleitsystem, Kunststoff, schwarz, Ø 25 mm, 100er VE
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     8625-8014
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     IBLSKN25SWV100
EAN/GTIN:
     4060081708642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
taktiles Bodenleitsystem
taktiles bodenleitsystem

MOEDEL Noppen für taktiles Bodenleitsystem, Kunststoff, schwarz, Ø 25 mm, 100er VE

Nach DIN produzierte Noppen für Bodenleitsysteme.

Artikeldetails:

  • zur Klebemontage
  • taktile Höhe 3,3 mm
  • Material Kunststoff (Polyurethan)
  • raue Oberlfäche
  • Befestigungsmaterial bitte unter Zubehör mitbestellen
  • Wir empfehlen unsere Montageschablonen aufgrund massiver Zeitersparnisse!
Weitere Informationen:
DURCHMESSER:
25,00 mm
HÖHE:
3,30 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufmerksamkeitsnoppe, Bodenleitsystem, Barrierefreiheit, Inklusion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,1612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 25,26*
€ 30,06
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 23,95*
€ 28,50
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 22,49*
€ 26,76
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 21,11*
€ 25,12
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 20,05*
€ 23,86
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 16,12*
€ 19,18
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.