| |
|
| Artikel-Nr.: 8604S-7133104 Herst.-Nr.: 501048.009.19 EAN/GTIN: 4051859946779 |
| |
|
| | |
| Serie:STANDARD mit HF-Bewegungssensor / Multilumen Robuste Kunststoff-LED-Ovalleuchte im flachen Design. Gehäuse Kunststoff. Diffusor gehärtetes Kristallglas mit Struktur, opal. Befestigung des Diffusors mittels seitlichen Klemmfedern. Vollflächig homogene Ausleuchtung. MultiLumen:Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Schnelle Montage durch außenliegende Befestigungslaschen. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit. 3 Kabeleinführungen. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder und Lichtsensor. Funktionsparameter Bewegungsmelder:HF-Melder 5,8 GHz. Haltezeit:5 Sek. - 10 Min., in 4 Stufen einstellbar. Erfassungswinkel:360o Deckenmontage, 150o Wandmontage. Reichweite:bis zu 6 m (abhängig von Montagehöhe). Montagehöhe:bis 4 m. Helligkeitssensor:aus/30 lux. Farbe:grau, Länge:171 mm , Breite:123 mm, Höhe:70 mm Farbtemperatur:4000K, Farbwiedergabeindex:80 Bemessungsleistung:6.8 W, |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,45* | € 32,71* | | | | Lager 8604 | | | | | | € 69,00* | ab € 23,52* | € 32,81* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,64* | € 34,28* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,75* | € 35,72* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,66* | € 36,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8604 | | Versand: Lager 8604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 69,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|