Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Pedelecsäule CUBE m.3 986970021 Ladefächern u.Münzpfandschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Pedelecsäule CUBE m.3 986970021 Ladefächern u.Münzpfandschloss
Walther Pedelecsäule CUBE m.3 986970021 Ladefächern u.Münzpfandschloss
Artikel-Nr.:
     8604S-6522052
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     986970021
EAN/GTIN:
     4015609559961
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Pedelecsäule CUBE mit 3 Ladefächern und Münzpfandschloss Gehäuse aus Aluminium und Edelstahl mit schwermetallfreier Pulverbeschichtung Farbe: DB703 eisenglimmergrau mit Bohrungen zur Befestigung auf Fundamenten oder Erdstücken selbstschließende Tür inkl. Magnethalterung Kabelausführung bei geschlossener Tür möglich Versorgungsfach mit Zylindervorreiber Anschlussmöglichkeit: 1x5x10 mm 2 Schutzart Elektronik: IP44 Schutzart Gesamt: IP23 (bedingt durch Kabelausführung) Schlagfestigkeit: IK09 3 Ladefächer Innenmaß (HxBxT): 290x330x350 mm ca. 30 l Fassungsvermögen bestückt mit je: 2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V mit erhöhtem Berührungsschutz mit RCBO Kombination 2P 6A/0,03A B -Typ A- Schließung je Fach: Münzpfandschloss - Münzeinwurf 1 EUR/2 EUR - Schutz vor Schlüsselverlust durch Pfandbetrag Die Münze wird nach Benutzung automatisch zurückgegeben.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8604
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 4.159,49*
€ 4.393,72*
€ 63,00*
ab € 4.500,99*
€ 4.742,59*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.537,26*
€ 4.778,22*
Preise: Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.393,72*
€ 5.228,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.345,62*
€ 5.171,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.217,83*
€ 5.019,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.161,29*
€ 4.951,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.159,49*
€ 4.949,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8604
Versand: Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.