Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Anschlussverteiler WAV0179R1 55kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Anschlussverteiler WAV0179R1 55kVA
Walther Anschlussverteiler WAV0179R1 55kVA
Artikel-Nr.:
     8604S-5607548
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     WAV0179R1
EAN/GTIN:
     4015609067923
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
baustellenstromverteiler walther
baustellenstromverteiler
Anschlussverteilerschrank, Anschlussleitung: 55 kVA nach IEC61439-4 und DIN/VDE 43868/1 Gehäuse (H16) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung Farbe: RAL 2004 -reinorange- mit Einfachtür, Federfallriegel für Vorhängeschloss und Griffmulde mit Kranösen und seitlichem Tragegriff inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel Einbauten bis einschließlich RCD-Schutzschalter im Isolierstoffgehäuse Schutzart: IP44 Messeinrichtung Schutzart: IP54 Maße (HxBxT): 974x803x360 mm + Untergestell-Höhe ca.: 323 mm Anschluss: 1 NH00-Sicherungslasttrennschalter 100A mit Bügelklemmen 10-50 mm 2 Messung: 1 DS-Zählerplatz ohne Zähler nach DIN 43870/2 Abgang/Absicherung: 1 Leistungsschalter 3-polig, 80 A mit thermisch-magnetischem Auslöser 1 RCD-Schutzschalter 4-polig 63 A/300 mA -B- 1 CEE-Anbaudose 63 A 5-polig 400 V 6 h mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3-polig 63 A -C- 1 RCD-Schutzschalter 4-polig 63 A/30 mA -B- mit Leitungs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.544,13*
€ 2.727,93*
Lager 8604
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.965,18*
€ 3.153,35*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3.381,11*
€ 3.574,21*
Preise: Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.153,35*
€ 3.752,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.097,90*
€ 3.686,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.011,68*
€ 3.583,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.972,58*
€ 3.537,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.965,18*
€ 3.528,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 8604
Versand: Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.