Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRAE Stahlpanzerrohr Staro Gewinde-ES 63 M63 STARO-GEW-ES63 lackiert schwere


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FRAE Stahlpanzerrohr Staro Gewinde-ES 63 M63 STARO-GEW-ES63 lackiert schwere
FRAE Stahlpanzerrohr Staro Gewinde-ES 63 M63 STARO-GEW-ES63 lackiert schwere
Artikel-Nr.:
     8604S-138655
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20210063
EAN/GTIN:
     4013960165494
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Panzerrohr
Stahl-Rohr
Stahlpanzerrohr Staro Gewinde-ES, metrisch Lackiertes Stahlpanzerrohr, schwarz RAL 9005, für sehr schwere Druckbeanspruchung (4000 N / 5 cm), in Längen zu 3 m. Klassifizierung: 55561, beidseitig mit Gewinde und einseitig aufgeschraubter Muffe. Temperaturbeständigkeit -45 oC bis +250 oC Größe: 63 Außen-/Innen- : 63,0/58,7 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
3
€ 5,90*
ab € 20,5956*
€ 27,3356*
Lager 8604
nicht lagernd
15
€ 69,00*
ab € 39,42*
€ 46,58*
3 Tage
40
1
€ 5,80*
ab € 77,36*
€ 98,54*
Preise: Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 46,58*
€ 55,43
pro Meter
ab 20 Meter
€ 46,00*
€ 54,74
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 39,42*
€ 46,91
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 39,42* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 698,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8604
Versand: Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.