Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Absperrventil 2" 1500 lbs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Absperrventil 2" 1500 lbs
Stahl-Absperrventil 2" 1500 lbs
Artikel-Nr.:
     8595-cv-bw-1500-50
Hersteller:
     DRW Industrietechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     610
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
absperrventil stahl 2"
heizungs absperrventil
Absperrventil 2" 1500 lbs Schweißende
Gehäuse + Oberteil: F 12
Kegel + Sitz: 13 Cr Stellit
Weitere Suchbegriffe: absperrventil 1", ANSI-Armaturen, Stahl, 2", 1500 lbs, Schweißende, Industriearmaturen, Chemiearmaturen, Industriebedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 630,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,37*
€ 901,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,29*
€ 880,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,24*
€ 830,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,85*
€ 797,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,78*
€ 750,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.