Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlgussschieber DN 250 PN 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlgussschieber DN 250 PN 25
Stahlgussschieber DN 250 PN 25
Artikel-Nr.:
     8595-0203205250
Hersteller:
     Baoyi Valve Group
Herst.-Nr.:
     434
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber
Stahlguss
PN 25
Industriearmaturen
Stahlguss-Schieber
Flanschausführung PN 25
Baulänge EN 550-1 GR.15

cast steel flange gate valve PN 25
FtF dimension EN 558-1 GR.15

Gehäuse/body:A 216-WCB/(1.0619)
Keil/wedge: A 216-WCB/(1.0619)
Sitz/seat: A 216-WCB / 13Cr A 216-WCB / 13Cr
Dichtung/gasket: Grafit-Edelstahl/Graphite/A304
Packung/packing: Grafit/Graphite
Rückdichtung/back seat: A 216-WCB / 13Cr A 216-WCB / 13Cr
Spindel/steam: ähnl. 1.4571/A 182-F6a
Handrad/handwheel: GGG blau/ductile iron blue
Weitere Suchbegriffe: Chemiearmaturen, Industriebedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.756,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.899,61*
€ 3.450,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.860,94*
€ 3.404,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.783,61*
€ 3.312,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.757,83*
€ 3.281,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.756,92*
€ 3.280,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.