Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wassersauger Edelstahltank mit Zubehör 30 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wassersauger Edelstahltank mit Zubehör 30 L
Wassersauger Edelstahltank mit Zubehör 30 L
RMV Logo
Artikel-Nr.:
     8580-RMV90.890141-1
Hersteller:
     RMV Cleaning Products
Herst.-Nr.:
     RMV90.890141-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allessauger
Allzwecksauger
Mehrzwecksauger
Multifunktionssauger

Wassersauger Edelstahltank mit Zubehör 30 L

Nass/Trockensauger 30L

Produkteigenschaften:

  • Leistung 1200 Watt
  • Luftleistung 53 Liter pro sek
  • Unterdruck 240 mbar
  • Tankinhalt 30 L
  • Schlauchlänger 3,50 Meter
  • Gesamthöhe 75 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,116*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,086*
€ 289,272
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,196*
€ 288,213
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,396*
€ 281,311
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,566*
€ 266,044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,116*
€ 223,858
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV90.890301-1
ab € 579,946*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV90.890148-1
ab € 380,412*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV90.890144-1
ab € 380,052*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV90.890339-1
ab € 186,566*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.