Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzeimer 18L für Reinigungs/Servicewagen blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzeimer 18L für Reinigungs/Servicewagen blau
Ersatzeimer 18L für Reinigungs/Servicewagen blau
RMV Logo
Artikel-Nr.:
     8580-RMV11.003
Hersteller:
     RMV Cleaning Products
Herst.-Nr.:
     RMV11.003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Zimmer-Service-Wagen
Zimmerwechselwagen

Ersatzeimer 18L für Reinigungs/Servicewagen blau

  • 18L Eimer mit Ausgussform
  • Stabiler Griff aus Kunststoff
  • Fassung: 18 Liter  
  • Passend zu alle Reinigungs-/Servicewagen
Weitere Informationen:
Maße:
29 x 35 x 31 cm
Gewicht:
0,92 kg
Fassung:
18L
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: hotelwagen, Eimer, Einweg-Eimer, Kunststoffeimer, Plastikeimer, Ersatzeimer, Putzeimer, Reinigungseimer, Transporteimer, Haushaltseimer, Plastikeimer 18L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,774*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,094*
€ 17,962
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,794*
€ 17,605
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,404*
€ 17,141
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,734*
€ 16,343
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,334*
€ 15,867
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,774*
€ 12,821
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV11.023
ab € 5,716*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV11.004
ab € 10,844*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV11.005
ab € 11,158*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV11.013
ab € 0,548*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV11.006
ab € 11,068*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV11.012
ab € 3,214*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV11.002
ab € 26,92*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV11.011
ab € 19,406*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV11.011-1
ab € 23,282*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV11.007
ab € 10,454*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV11.009
ab € 6,344*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV11.010
ab € 6,334*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV11.008
ab € 6,334*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV11.001
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.