Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clean Comfort Mikrofasertuch, 40x40, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clean Comfort Mikrofasertuch, 40x40, blau
Clean Comfort Mikrofasertuch, 40x40, blau
Clean Comfort Mikrofasertuch, 40x40, blau
Clean Comfort Mikrofasertuch, 40x40, blau
Clean Comfort Mikrofasertuch, 40x40, blau
Artikel-Nr.:
     8580-742500-B
Hersteller:
     Clean-Comfort
Herst.-Nr.:
     742500-B
EAN/GTIN:
     4044941702322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch

Clean Comfort Mikrofasertuch, 40x40, blau

Clean Comfort Mikrofasertuch 40 x 40 cm, ca. 300 g/m² waschbar bis 95°C Farbe: Blau

Artikeleigenschaften

Weitere Informationen:
Material:
Sonstige
Farbe:
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6065*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,8165*
€ 0,9716
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,8065*
€ 0,9597
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,7665*
€ 0,9121
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,6065*
€ 0,7217
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.