Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ ET 69 Glasgewebeband, MC15, Weiß, 15 mm x 33 m x 0.18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ ET 69 Glasgewebeband, Weiß, 15 mm x 33 m x 0,18 mm
3M™ ET 69 Glasgewebeband, Weiß, 15 mm x 33 m x 0,18 mm
Artikel-Nr.:
     8580-7100090776
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100090776
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
3M™ ET 69 Glasgewebeband, MC15, Weiß, 15 mm x 33 m x 0.18 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 20,18*
€ 24,78*
15
Frei Haus
ab € 20,498*
€ 25,218*
19 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 22,84*
€ 27,96*
1
€ 4,00*
ab € 21,57*
€ 29,59*
Lager 8580
17 Tage
nicht lagernd
15
€ 6,95*
ab € 32,6732*
€ 39,6332*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 39,6332*
€ 47,1635
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,3632*
€ 44,4622
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,6732*
€ 38,8811
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 594,498* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.