Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M ET6915X33 Gewebeklebeband 69 Weiß (L x B) 33m x 15mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S19851
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     ET6915X33
EAN/GTIN:
     4054596151185
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
3M™ 69
Einreißfest, elastisch und mit flammwidrigem Kleber ausgestattet. Damit bietet 3M eines der flexibelsten und anpassungsfähigsten Glasgewebe mit höchster Temperaturbeständig- und Zugfestigkeit. Durch die ausgezeichnete Absorbierung von Harzen und Lacken ist es unübertroffen zur Halterung und Umreifung. Anwendung: Kabelbefestigung, Deckbandagen bei Spulen und Transformatoren, Enden- und Überkreuzisolation.
Features:
Weiß
(L x B) 33 m x 15 mm
Temperaturbeständig, Flammwidrig, Elastisch, Hohe Reißfestigkeit
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Breite:
15 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Temperaturbeständig + Flammwidrig + Elastisch + Hohe Reißfestigkeit
Serie:
69
Typ:
ET6915X33
Temperaturbereich:
+200 °C (max)
Trägermaterial:
Glasfasergewebe
Dicke:
0.178 mm
Reißkraft:
314 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Materialstärke:
0.178 mm
Max. Temperatur:
+200 °C
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Silikon
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 20,11*
€ 24,90*
15
Frei Haus
ab € 20,568*
€ 25,388*
17 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 22,89*
€ 28,06*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 21,76*
€ 29,57*
17 Tage
nicht lagernd
15
€ 6,95*
ab € 32,7232*
€ 39,6132*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.