Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUCITE Wetterschutzfarbe plus Rot - 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUCITE Wetterschutzfarbe plus Rot - 1 Liter
LUCITE Wetterschutzfarbe plus Rot - 1 Liter
LUCITE Wetterschutzfarbe plus Rot - 1 Liter
LUCITE Wetterschutzfarbe plus Rot - 1 Liter
Artikel-Nr.:
     8580-334623-ROT
Hersteller:
     LUCITE
Herst.-Nr.:
     334623-ROT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschutzfarbe
Wetterschutzfarbe
lucite wetterschutzfarbe 1 liter
holzschutzfarbe

LUCITE Wetterschutzfarbe plus Rot - 1 Liter

Verwendungszweck
Seidenglänzender, wasserverdünnbarer, wetterbeständiger Schutzanstrich für alle begrenzt
maßhaltigen Holzbauteile wie Dachuntersichten, Fassadenverbretterungen, Holzbalkone,
Friesenzäune, Fensterläden, Fachwerkbalken und für maßhaltige Bauteile wie Fenster und
Außentüren.
Auch zur Beschichtung von Anschlussbauteilen aus Zink und Aluminium im Fassadenbereich, wie
Dachrinnen oder Fallrohre geeignet.
Anwendung im Innen- und Außenbereich.

Produkteigenschaften
- wasserverdünnbar, umweltschonend
- sehr leichte Verarbeitung, guter Verlauf
- diffusionsfähig
- schlagregendicht
- im System feuchteregulierend
- schnelltrocknend
- sehr gute Haftung
- Direkthaftung auf Aluminium und verzinkten Untergründen (z.B. Dachrinnen)
- sichere Kantenabdeckung
- dauerelastisch
- nicht kreidend
- schmutzunempfindlich
- gute Blockfestigkeit

Technische Daten
Glanzgrad: ca. 30 Glanzeinheiten / 60° Winkel
Dichte (20°C): ca. 1,28 g/ml (weiss)
ca. 1,14 – 1,21 g/ml (Mix / farbtonabhängig)


Diffusionsäquivalente
Luftschichtdicke: Sd-Wert = 0,28 m ( bezogen auf 2 Anstriche mit jeweils 130 ml )
Viskosität: Verbrauchsfertig
Verbrauch: ca. 130 ml / m² / Anstrich (auf senkrechter glatter Fläche /
tatsächlicher Verbrauch ist nur objektbezogen zu ermitteln)
Verarbeitungstemperatur: mindestens + 8°C
Lagerung: Kühl, trocken und frostfrei im verschlossenen Originalgebinde.

Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H208 Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | H210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | H211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
... > Lager 8580 > Farbe > Lucite
Weitere Suchbegriffe: holzschutzfarbe rot, Wetterschutz, Farbe, Lack, Holzschutz, Innen, außsen, Lucite, Holzfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LUCITE
334614-ROT
ab € 125,26*
Ähnlich
LUCITE
334622-ROT
ab € 25,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.