Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Bohrkrone zum Fliesenbohren für Winkelschleifer 82 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant Bohrkrone zum Fliesenbohren für Winkelschleifer 82 mm
Diamant Bohrkrone zum Fliesenbohren für Winkelschleifer 82 mm
Artikel-Nr.:
     8580-135588082
Hersteller:
     BTEC
Herst.-Nr.:
     135588082
EAN/GTIN:
     4260211567174
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone

Diamant Bohrkrone Trockenschnitt für Winkelscheifer (Aufnahme M14). Einzigartiger Bohrfortschritt ohne Wasserkühlung zum schnellen Herstellen sauberer Bohrungen in verschiedensten Materialien. Diese Bohrkrone vereint höchste qualitative Ansprüche in einem ansprechenden Preissegment. Dieser Fliesenbohrer ist ein nahezu unverzichtbares Hilfsmittel bei allen Fliesenarbeiten.

Anwendungsbereich:

  • Feinsteinzeug
  • Keramik
  • Granitfliesen
  • Kacheln
  • harte Bodenfliesen 
  • Natursteinfliesen
  • glasierte Klinker
  • harte Dachziegel
  • Klinkerriemchen
  • Kunststoffe
  • GFK etc.

Einsatz:

  • Winkelschleifer (Aufnahme M14)

Eigenschaften:

  • 10 mm hoher galvanischer Vakuum-Diamant-Belag
  • Aufnahme M14 für alle handelsüblichen Winkelschleifer
  • Staubbindung und Kühlung durch Spezialwachs im Inneren bei Ø von 5 bis 14 mm
  • Ø 5-14 mm Nutzlänge 35 mm
  • ab Ø 20 mm Nutzlänge 50 mm

Besondere Merkmale:

  • schneller, sauberer und exakter Bohrfortschritt in härteste Fliesen
  • kein Wasser notwendig
  • problemloses freihändiges Anbohren möglich

Tipp:
Leichte Taumelbewegung und kühlen nach dem Bohren erhöht die Lebensdauer!
Durch schräges Ansetzen kann problemlos ohne Anbohrhilfe gearbeitet werden. Der Diamantbesatz ist innen und außen, daher kein Verkannten oder Klemmen des Bohrkerns mehr.

Bei uns erhalten Sie ausschließlich Diamantwerkzeuge von Qualitätsherstellern, die nach neusten Fertigungstechniken produzieren.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,32*
€ 130,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BTEC
135588010
ab € 20,09*
Zubehör
BTEC
135588012
ab € 21,73*
Zubehör
BTEC
135588014
ab € 23,16*
Zubehör
BTEC
135588020
ab € 26,25*
Zubehör
BTEC
135588028
ab € 33,24*
Zubehör
BTEC
135588038
ab € 40,80*
Zubehör
BTEC
135588045
ab € 48,74*
Zubehör
BTEC
135588005
ab € 16,24*
Zubehör
BTEC
135588050
ab € 55,00*
Zubehör
BTEC
135588055
ab € 62,23*
Zubehör
BTEC
135588060
ab € 64,94*
Zubehör
BTEC
135588065
ab € 70,93*
Zubehör
BTEC
135588068
ab € 73,91*
Zubehör
BTEC
135588072
ab € 77,75*
Zubehör
BTEC
135588075
ab € 81,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.