Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone Winkelschleifer M14 Aufnahme 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantbohrkrone Winkelschleifer M14 Aufnahme 100 mm
Diamantbohrkrone Winkelschleifer M14 Aufnahme 100 mm
Diamantbohrkrone Winkelschleifer M14 Aufnahme 100 mm
Diamantbohrkrone Winkelschleifer M14 Aufnahme 100 mm
Diamantbohrkrone Winkelschleifer M14 Aufnahme 100 mm
Diamantbohrkrone Winkelschleifer M14 Aufnahme 100 mm
Diamantbohrkrone Winkelschleifer M14 Aufnahme 100 mm
Artikel-Nr.:
     8580-1355801100
Hersteller:
     BTEC
Herst.-Nr.:
     1355801100
EAN/GTIN:
     4260211560915
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone

Diamantbohrkrone M14 Premium

Bei der Diamantbohrkrone M14 Premium handelt es sich um eine Trockenbohrkrone, die ein einwandfreies und sauberes Bohren in Fliesen und anderen Materialien (Marmor, Granit, Klinker-Riemchen, Dachkeramik, Kunststoff etc.) ohne Wasserzufuhr ermöglicht. Durch den M 14 Anschluss ist diese Fliesenbohrkrone für alle üblichen Winkelschleifer geeignet und sollte deshalb ein fester Bestandteil im Werkzeugkoffer jedes Fliesenlegers sein.

Die Herstellung der M14 Premium Trockenbohrkrone erfolgt in einem speziellen Vakuum-Hartlötverfahren. Dadurch weist dieses Diamantwerkzeug eine Standzeit auf, die fünf mal höher ist als die herkömmlicher Fliesenbohrer - eben Premium-Plus-Qualität wie sie nur ein hochwertiges Diamantwerkzeug bieten kann.

Anwendungsbereich:

  • Feinsteinzeug
  • Granit, Granitplatten
  • Marmor
  • Keramikfliesen
  • Naturstein-Fliesen
  • Steinzeug
  • glasierte Klinker
  • Dachkeramik
  • Klinkerriemchen
  • Kunststoff
  • Tonrohr etc.

Einsatz:

  • Winkelschleifer (Aufnahme M14)

Eigenschaften:

  • galvanischer Vakuum-Diamant-Belag
  • Aufnahme M14 für alle handelsüblichen Winkelschleifer
  • Staubbindung und Kühlung durch Spezialwachs im Inneren bei Ø von 5 bis 14 mm
  • Nutzlänge 35 mm

Besondere Merkmale:

  • kein Wasser notwendig
  • problemloses freihändiges Anbohren möglich

Die Bohrleistung in Feinsteinzeug beträgt etwa 1 cm in 10 bis 15 Sekunden. Selbst in sehr harten Materialien wie Granit bohrt die Fliesenbohrkrone M14 extrem schnell. Zudem sind die Rüstzeiten äußerst kurz und ersparen auf Dauer bares Geld.

Einige Tipps zur Handhabung der Diamantbohrkrone M14 Premium:

  • die empfohlene Drehzahl für den Fliesenbohrer liegt bei etwa 11.000 Umdrehungen pro Minute
  • wenn der Fliesenbohrer schräg angesetzt wird, kann problemlos ohne eine Anbohrhilfe gearbeitet werden. Durch den innen und außen angebrachten, sehr dichten Diamantbesatz (jeweils 15 mm) kommt es weder zum Verkanten noch zum Verklemmen des Bohrkerns
  • eine leichte Taumelbewegung und nur mäßiger Druck ist gut für die Lebensdauer der Trockenbohrkrone
  • nach dem Bohrvorgang sollte das Diamantwerkzeug in Wasser abgekühlt werden. Das erhöht die Haltbarkeit ebenfalls

Wir führen die Fliesenbohrkrone in vielen verschiedenen Größen von 5 mm bis 150 mm Durchmesser.

Bei uns erhalten Sie ausschließlich Diamantwerkzeuge von Qualitätsherstellern, die nach neusten Fertigungstechniken produzieren.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BTEC
1355804010
ab € 17,0215*
Zubehör
BTEC
1355804012
ab € 18,617*
Zubehör
BTEC
1355804014
ab € 19,735*
Zubehör
BTEC
1355804005
ab € 17,297*
Zubehör
BTEC
1355804006
ab € 14,9685*
Zubehör
BTEC
1355804008
ab € 15,506*
Zubehör
BTEC
1355801010
ab € 10,46*
Zubehör
BTEC
1355801110
ab € 71,79*
Zubehör
BTEC
1355801012
ab € 12,1675*
Zubehör
BTEC
1355801120
ab € 77,96*
Zubehör
BTEC
1355801125
ab € 81,122*
Zubehör
BTEC
1355801130
ab € 84,16*
Zubehör
BTEC
1355801014
ab € 12,396*
Zubehör
BTEC
1355801150
ab € 97,10*
Zubehör
BTEC
1355801016
ab € 12,873*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.