Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Verlängerungskabel
>
CEE-Verlängerungsleitung
>
Artikel
Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 125A 35,0mm IP67 PCE 5 Meter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8580-121202-01
Hersteller:
Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
121202-01
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
CEE-Verlängerung KALLE RED 125A
Unsere Kraftstrom Verlängerungskabel für den Innen- und Außenbereich bestehen aus einer hochwertigen Gummimischung und Markensteckern von Mennekes. Seine Konstruktion und Materialien machen es zu einem idealen Anschluss- und Verlängerungskabel in allen Bereichen.
Die Herstellung erfolgt nach DIN EN 60529 an unserem Standort in Niedersachsen. Jedes Kabel wir dabei einzeln nach DIN VDE 0701-0702 stückgeprüft. Die Beständigkeit gegen Öl und viele Chemikalien ist ebenso gegeben wie der große Temperaturbereich und die gute Verwendbarkeit bei mechanischen Belastungen.
Dieses Kalle das Kabel weist folgende technische Daten auf:
Gummikabel H07RN-F 5G 35mm²
CEE Stecker und Kupplung, 400 V, 125A von PCE
fremdkörper- und spritzwassergeschützt IP 67
für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet
Temperaturbereich -25 bis +55 C°
gefertigt nach DIN EN 60529
beständig gegen Öl
... >
Lager 8580
>
BTEC
>
Kabel
Weitere Suchbegriffe:
verlängerungskabel rot 5m
,
cee verlängerungsleitung
,
cee-verlängerungsleitung 5m
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 428,90*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,69*
€ 605,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,10*
€ 601,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,19*
€ 573,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,54*
€ 555,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,90*
€ 510,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 125A 35,0mm IP67 PCE 10 Meter
Kalle das Kabel
121202-02
ab € 614,13*
Zubehör
Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 125A 35,0mm IP67 PCE 15 Meter
Kalle das Kabel
121202-03
ab € 798,23*
Zubehör
Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 125A 35,0mm IP67 PCE 20 Meter
Kalle das Kabel
121202-04
ab € 978,95*
Zubehör
Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 125A 35,0mm IP67 PCE 25 Meter
Kalle das Kabel
121202-05
ab € 1.165,44*
Zubehör
Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 125A 35,0mm IP67 PCE 30 Meter
Kalle das Kabel
121202-06
ab € 1.338,10*
Zubehör
Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 125A 35,0mm IP67 PCE 35 Meter
Kalle das Kabel
121202-07
ab € 1.528,75*
Zubehör
Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 125A 35,0mm IP67 PCE 40 Meter
Kalle das Kabel
121202-08
ab € 1.725,08*
Zubehör
Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 125A 35,0mm IP67 PCE 45 Meter
Kalle das Kabel
121202-09
ab € 1.894,34*
Zubehör
Kalle Verlängerungskabel CEE 400V 125A 35,0mm IP67 PCE 50 Meter
Kalle das Kabel
121202-10
ab € 2.090,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen