Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 32A 4,0mm IP44 10 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 32A 4,0mm IP44 10 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 32A 4,0mm IP44 10 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 32A 4,0mm IP44 10 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 32A 4,0mm IP44 10 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 32A 4,0mm IP44 10 Meter
Artikel-Nr.:
     8580-117818-02
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     117818-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel

CEE-Verlängerungskabel KALLE Blue 230V H07RN-F 3g 4,0mm² 32A

Dieses Verlängerungskabel für den Außenbereich besteht ausschließlich aus hochwertigen Komponenten. Seine Konstruktion und die Materialien machen es zu einem idealen Anschlusskabel auf Baustellen, in der Industrie oder im Maritimen Bereich.

Der CEE-Stecker und die Kupplung mit Abdeckkappe für das Gummikabel stammen von der Firma Mennekes. Der flexible Mantel wird aus Neopren-Kautschuk gefertigt, einer Mischung aus natürlichem und synthetischem Kautschuk. Die Herstellung erfolgt nach DIN EN 60529 zum Schutz gegen Fremdkörper und Spritzwasser und bedient ebenso die Schutzart IP 44 für die dauerhafte Eignung im Freien. Zudem ist das Kabel beständig gegen Öl. Aus diesen Gründen ist es nicht nur in professionellen Bereichen, sondern auch als Campingkabel oder Caravankabel besonders geeignet.

Unsere Kunden haben bei einer Bestellung die Wahl zwischen verschiedenen Längen und zwei Aderquerschnitten.

Dieses Kalle das Kabel weisen folgende technische Daten auf:

  • Gummikabel H07RN-F 3G 4,0mm²
  • CEE Stecker und Kupplung, 230 V, 32A von Mennekes
  • fremdkörper- und spritzwassergeschützt IP 44
  • für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet
  • Temperaturbereich -25 bis +55 C°
  • gefertigt nach DIN EN 60529
  • beständig gegen Öl




Hinweis:

Es handelt sich bei dieser Ausführung um eine 32A Version die nur für spezielle Anwendungen benötigt wird.

... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,212*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,532*
€ 99,403
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,792*
€ 97,332
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,022*
€ 92,846
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,582*
€ 88,753
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,212*
€ 76,412
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalle das Kabel
117818-03
ab € 79,944*
Zubehör
Kalle das Kabel
117818-04
ab € 96,586*
Zubehör
Kalle das Kabel
117818-05
ab € 111,841*
Zubehör
Kalle das Kabel
117818-06
ab € 127,173*
Zubehör
Kalle das Kabel
117818-07
ab € 159,14*
Zubehör
Kalle das Kabel
117818-01
ab € 47,917*
Zubehör
Kalle das Kabel
117818-08
ab € 191,317*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.