Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXT GENERATION Diamant Bohrkrone Beton Nutzlänge 180 mm 42 mm sechs-Kant kurz 100 mm mit Zentrierbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEXT GENERATION Diamant Bohrkrone Beton Nutzlänge 180 mm 42 mm sechs-Kant kurz 100 mm mit Zentrierbohrer
NEXT GENERATION Diamant Bohrkrone Beton Nutzlänge 180 mm 42 mm sechs-Kant kurz 100 mm mit Zentrierbohrer
NEXT GENERATION Diamant Bohrkrone Beton Nutzlänge 180 mm 42 mm sechs-Kant kurz 100 mm mit Zentrierbohrer
Artikel-Nr.:
     8580-117554-017
Hersteller:
     BTEC
Herst.-Nr.:
     117554-017
EAN/GTIN:
     4260630384796
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone

Premium Diamantbohrkrone mit Nutzlänge 180 mm

Diese Bohrkrone ist ideal für Nass- und Trockenschnitt - ist eine äußerst bohrfreudige Diamant Bohrkrone. Für den Einsatz Handmaschinen, erweist sich die Diamantbohrkrone mit ihren lasergeschweißten TURBO-Segmenten als überaus robustes Werkzeug, das in keinem professionellen Betrieb fehlen darf.

Ganz besonders die durch Laserschweißung angebrachten Segmente mit einer Höhe von 10 mm, ermöglichen einen effektiven Bohrfortschritt, bei dem ein Segmentverlust nahezu ausgeschlossen ist. Das Profidiamantwerkzeug, ausgestattet mit einer M16 Aufnahme, ist in vielen Baustoffen einsetzbar unter anderem Beton, Stahlbeton oder auch Mauerwerk.

Um qualitativ anspruchsvolle Diamantwerkzeuge bieten zu können, beziehen wir unsere Produkte ausschließlich von Herstellern, die nach neusten Fertigungstechniken produzieren. Unser größtes Augenmerk ist auf die Sicherheit und Langlebigkeit unserer Diamantprodukte gerichtet. 

Anwendungsbereich:

  • Beton
  • Beton armiert
  • Mauerwerk
  • Poroton
  • Ziegel
  • Porenbeton (Ytong)
  • Tonrohr etc.

Eigenschaften:

  • lasergeschweißte TURBO-Segmente
  • Nutzlänge 180 mm
  • Aufnahme M16 
  • Segmenthöhe 10 mm

Einsatz:
Bohrmaschine oder Akkuschrauber (wie z.B. von Bosch, Metabo, Einhell, Hitachi, Makita usw.)

Bitte beachten Sie, dass Sie alle Diamantbohrkronen nicht mit Schlag bohren dürfen!

Bei uns erhalten Sie ausschließlich Diamantwerkzeuge von Qualitätsherstellern, die nach neusten Fertigungstechniken produzieren.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,9955*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,1555*
€ 84,675
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,7455*
€ 81,8071
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,9655*
€ 78,4989
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,1955*
€ 75,2026
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,9955*
€ 64,2546
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BTEC
117554-062
ab € 59,6145*
Zubehör
BTEC
117554-061
ab € 62,001*
Zubehör
BTEC
117554-064
ab € 67,0495*
Zubehör
BTEC
117554-063
ab € 69,416*
Zubehör
BTEC
117554-066
ab € 70,935*
Zubehör
BTEC
117554-065
ab € 73,9215*
Zubehör
BTEC
117554-068
ab € 66,4565*
Zubehör
BTEC
117554-067
ab € 69,313*
Zubehör
BTEC
117554-070
ab € 71,195*
Zubehör
BTEC
117554-069
ab € 73,9815*
Zubehör
BTEC
117554-072
ab € 65,74*
Zubehör
BTEC
117554-071
ab € 71,7595*
Zubehör
BTEC
117554-074
ab € 72,73*
Zubehör
BTEC
117554-073
ab € 75,72*
Zubehör
BTEC
117554-076
ab € 76,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.