| |
|
| Artikel-Nr.: 8580-117554-007 Herst.-Nr.: 117554-007 EAN/GTIN: 4260630384703 |
| |
|
| | |
| Premium Diamantbohrkrone mit Nutzlänge 180 mm Diese Bohrkrone ist ideal für Nass- und Trockenschnitt - ist eine äußerst bohrfreudige Diamant Bohrkrone. Für den Einsatz Handmaschinen, erweist sich die Diamantbohrkrone mit ihren lasergeschweißten TURBO-Segmenten als überaus robustes Werkzeug, das in keinem professionellen Betrieb fehlen darf. Ganz besonders die durch Laserschweißung angebrachten Segmente mit einer Höhe von 10 mm, ermöglichen einen effektiven Bohrfortschritt, bei dem ein Segmentverlust nahezu ausgeschlossen ist. Das Profidiamantwerkzeug, ausgestattet mit einer M16 Aufnahme, ist in vielen Baustoffen einsetzbar unter anderem Beton, Stahlbeton oder auch Mauerwerk. Um qualitativ anspruchsvolle Diamantwerkzeuge bieten zu können, beziehen wir unsere Produkte ausschließlich von Herstellern, die nach neusten Fertigungstechniken produzieren. Unser größtes Augenmerk ist auf die Sicherheit und Langlebigkeit unserer Diamantprodukte gerichtet. Anwendungsbereich: - Beton
- Beton armiert
- Mauerwerk
- Poroton
- Ziegel
- Porenbeton (Ytong)
- Tonrohr etc.
Eigenschaften: - lasergeschweißte TURBO-Segmente
- Nutzlänge 180 mm
- Aufnahme M16
- Segmenthöhe 10 mm
Einsatz: Bohrmaschine oder Akkuschrauber (wie z.B. von Bosch, Metabo, Einhell, Hitachi, Makita usw.) Bitte beachten Sie, dass Sie alle Diamantbohrkronen nicht mit Schlag bohren dürfen! Bei uns erhalten Sie ausschließlich Diamantwerkzeuge von Qualitätsherstellern, die nach neusten Fertigungstechniken produzieren. |
| | |
| | | |
| | | |
| |