Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Bohrkrone Laser Beton BTEC Nutzlänge 400 mm Aufnahme UNC 1 1/4" 62 mm, 6 Segmente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant Bohrkrone Laser Beton BTEC Nutzlänge 400 mm Aufnahme UNC 1 1/4" 62 mm, 6 Segmente
Diamant Bohrkrone Laser Beton BTEC Nutzlänge 400 mm Aufnahme UNC 1 1/4" 62 mm, 6 Segmente
Diamant Bohrkrone Laser Beton BTEC Nutzlänge 400 mm Aufnahme UNC 1 1/4" 62 mm, 6 Segmente
Artikel-Nr.:
     8580-117364-02
Hersteller:
     BTEC
Herst.-Nr.:
     117364-02
EAN/GTIN:
     4260630381795
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone

Die Laser Beton BTEC - ideal für den Hochbau und alle Installateurgewerke für Sanitär- Klima- Heizungs- und Lüftungstechnik als Anwendung für Nass- und Trockenschnitt - ist eine Diamant Bohrkrone mit hoher Schnittleistung. Vorgesehen für den Einsatz in Bohrständern oder Handmaschinen, erweist sich die Diamantbohrkrone mit ihren lasergeschweißten TURBO-Segmenten als sicheres Werkzeug mit hoher Standzeit, das in keinem gut ausgestatteten Handwerksbetrieb fehlen darf.

Ganz besonders die durch Laserschweißung angebrachten Segmente mit einer Höhe von 10 mm, ermöglichen beste Vorschubwerte mit größter Sicherheit gegen Segmentverlust. Dieses Diamantwerkzeug in Handwerkerqualität ist mit einer UNC 1 1/4" Aufnahme ausgestattet und somit universell einsetzbar und in vielen Baustoffen, unter anderem Beton, Stahlbeton oder auch Mauerwerk, das optimale Werkzeug.

Um qualitativ anspruchsvolle Diamantwerkzeuge bieten zu können, beziehen wir unsere Produkte ausschließlich von Herstellern, die nach neusten Fertigungstechniken produzieren. Unser größtes Augenmerk ist auf die Sicherheit und Langlebigkeit unserer Diamantprodukte gerichtet. 

Die Laser Laser Beton BTEC ist bis zu einem Durchmesser von 200 mm erhältlich. Für weitere Durchmesser beraten wir Sie sehr gerne telefonisch unter 04262 9198950.

Anwendungsbereich:

  • Beton
  • Stahlbeton
  • Betonprodukte
  • Mauerwerk etc.

Einsatz:

  • Bohrständer und Handmaschinen
  • Aufnahme UNC 1 1/4"

Eigenschaften:

  • lasergeschweißte TURBO-Segmente
  • Nutzlänge 400 mm
  • mit Direktanschluss UNC 1 1/4
  • Segmenthöhe 10 mm

Adapter für Kernbohrgeräte mit BI oder BU Anschluss auf 1 1/4" Gewinde sind optional erhältlich. In unserem Btec24-Shop bieten wir eine große Auswahl an , aber auch allgemeine für den Heimwerker.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,8695*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,9895*
€ 72,5775
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,9095*
€ 71,2923
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,8395*
€ 67,639
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,5095*
€ 64,8663
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,3795*
€ 63,5216
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,8695*
€ 54,5847
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BTEC
117364-04
ab € 73,5385*
Zubehör
BTEC
117364-05
ab € 82,4465*
Zubehör
BTEC
117364-06
ab € 85,7925*
Zubehör
BTEC
117364-07
ab € 95,2235*
Zubehör
BTEC
117364-08
ab € 109,452*
Zubehör
BTEC
117364-09
ab € 116,394*
Zubehör
BTEC
117364-10
ab € 147,97*
Zubehör
BTEC
117364-01
ab € 34,5155*
Zubehör
BTEC
117364-03
ab € 57,707*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.