Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalle Verlängerungskabel CEE 230V ™se 16A 2,5mm Extreme Blau IP44 20 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V ™se 16A 2,5mm Extreme Blau IP44 20 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V ™se 16A 2,5mm Extreme Blau IP44 20 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V ™se 16A 2,5mm Extreme Blau IP44 20 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V ™se 16A 2,5mm Extreme Blau IP44 20 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V ™se 16A 2,5mm Extreme Blau IP44 20 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V ™se 16A 2,5mm Extreme Blau IP44 20 Meter
Artikel-Nr.:
     8580-116887-017
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     116887-017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel

CEE Verlängerung KALLE Blue EXTREME mit Öse

Für härteste, mechanische und chemische Beanspruchung im Industrie- und Baustelleneinsatz und im Campingbereich mit sehr hoher Lebensdauer aufgrund der Abriebfestigkeit und Beständigkeit. Auch für extreme Bedingungen geeignet.

Der CEE Stecker von Mennekes ist mit einer speziellen Sicherungsöse ausgestattet, diese kann an entsprechend ausgestatteten Stromsäulen mit einem Schloss gesichert werden. Der Stecker passt aber auch in jede andere CEE 230V Kupplung. 

Dieses Kalle das Kabel weist folgende technische Daten auf:

  • Polyurethan H07BQ-F 3G 2,5mm² in blau
  • CEE Stecker und Kupplung, 230 V, 16A
  • CEE Stecker von Mennekes mit Sicherungsöse
  • seewasserbeständig
  • extreme Beständigkeit gegen mechanische Einwirkungen
  • fremdkörper- und spritzwassergeschützt IP 44
  • für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet
  • Temperaturbereich -40 bis +90 C°
  • hochflexibel im gesamten Temperaturbereich
  • gefertigt nach DIN EN 60529
  • ab 20 Meter im praktischem Kalle Bag
  • beständig gegen Öle und Fette
... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,81*
€ 124,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalle das Kabel
116887-01
ab € 37,77*
Zubehör
Kalle das Kabel
116887-02
ab € 61,01*
Zubehör
Kalle das Kabel
116887-03
ab € 74,10*
Zubehör
Kalle das Kabel
116887-04
ab € 101,36*
Zubehör
Kalle das Kabel
116887-018
ab € 114,95*
Zubehör
Kalle das Kabel
116887-019
ab € 142,21*
Zubehör
Kalle das Kabel
116887-016
ab € 46,75*
Zubehör
Kalle das Kabel
116887-05
ab € 170,82*
Zubehör
Kalle das Kabel
116887-11
ab € 39,50*
Zubehör
Kalle das Kabel
116887-12
ab € 63,10*
Zubehör
Kalle das Kabel
116887-13
ab € 68,33*
Zubehör
Kalle das Kabel
116887-025
ab € 81,89*
Zubehör
Kalle das Kabel
116887-14
ab € 103,72*
Zubehör
Kalle das Kabel
116887-026
ab € 126,59*
Zubehör
Kalle das Kabel
116887-027
ab € 162,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.