Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm 2-Fach Kupplung Extreme Blau IP44 1,5 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm 2-Fach Kupplung Extreme Blau IP44 1,5 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm 2-Fach Kupplung Extreme Blau IP44 1,5 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm 2-Fach Kupplung Extreme Blau IP44 1,5 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm 2-Fach Kupplung Extreme Blau IP44 1,5 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm 2-Fach Kupplung Extreme Blau IP44 1,5 Meter
Artikel-Nr.:
     8580-116683-01
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     116683-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
CEE Verlängerung KALLE Blue EXTREME mit 2-fach-Kupplung

Für härteste mechanische und chemische Beanspruchung im Industrie- und Baustelleneinsatz und im Campingbereich, mit sehr hoher Lebensdauer aufgrund der Abriebfestigkeit und Beständigkeit. Auch für extreme Bedingungen geeignet.

Dieses Kalle das Kabel weist folgende technische Daten auf:
  • Polyurethan H07BQ-F 3G 2,5mm² in blau
  • CEE Stecker 230 V, 16A
  • CEE 2-fach-Kupplung 230V, 16A
  • seewasserbeständig
  • extreme Beständigkeit gegen mechanische Einwirkungen
  • fremdkörper- und spritzwassergeschützt IP 44
  • für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet
  • Temperaturbereich -40 bis +90 C°
  • hochflexibel im gesamten Temperaturbereich
  • gefertigt nach DIN EN 60529
  • ab 20 Meter im praktischem Kalle Bag
  • beständig gegen Öle und Fette

Die Ummantelung aus Polyurethan  H07BQ-F ist eine nach VDE harmonisierte Leitung und übertrifft die Anforderungen an die Gummileitung H07RN-F. Ein Vergleich gibt es hier.

... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalle das Kabel
116683-02
ab € 67,22*
Zubehör
Kalle das Kabel
116683-03
ab € 80,20*
Zubehör
Kalle das Kabel
116683-04
ab € 93,07*
Zubehör
Kalle das Kabel
116683-05
ab € 106,20*
Zubehör
Kalle das Kabel
116683-08
ab € 119,15*
Zubehör
Kalle das Kabel
116683-09
ab € 144,61*
Zubehör
Kalle das Kabel
116683-06
ab € 54,23*
Zubehör
Kalle das Kabel
116683-07
ab € 171,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.