Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm Aquasafe IP67 50 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm Aquasafe IP67 50 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm Aquasafe IP67 50 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm Aquasafe IP67 50 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm Aquasafe IP67 50 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm Aquasafe IP67 50 Meter
Artikel-Nr.:
     8580-116640-006
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     116640-006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur

Dieses Kalle das Kabel AQUASAFE IP67

 

Für spezielle Anwendungen ist druckwasserdicht und sorgt für höchste Sicherheit auch bei extremsten Einsatzbedingungen. Die speziellen Stecker und Kupplungen von Mennekes mit der Schutzart IP67 bieten konstruktionsbedingt mehrfache Sicherheit bei einem Einsatz bzw. der Verwendung:

 

 

 

  • im gesteckten und verriegelten Zustand ist eine versehentliche Trennung der Verbindung (durch z.B. Stolpern, Hängenbleiben oder Ziehen an der Leitung) nicht möglich
  • die Steckverbindung bietet verriegelt nicht nur sehr guten Schutz bei Spritzwasser, sondern auch bei versehentlichem Liegen/ Untertauchen in Wasser oder beim Liegen in Schnee
  • die Kompatibilität zu Steckverbindungen verschiedener Organisationen (Feuerwehr, THW, DRK, Johanniter, Malteser etc.) ist gegeben
  • durch den Deckel werden nicht belegte Anschlüsse sicher vor dem Eindringen von Nässe und damit vor Korrosion und Kurzschlüssen geschützt

Das Kabel weist weiter folgende technische Daten auf:

  • Gummileitung H07RN-F nach DIN VDE 0282-4 (VDE 0282 Teil 4)
  • mit CEE Stecker, 16 A, 230 V und CEE Kupplung 16 A, 230 V
  • Schutzart IP 67 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1) 
  • für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet
  • Temperaturbereich -25 bis +55 C°
  • gefertigt nach DIN EN 60529 
  • beständig gegen Öl

... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,82*
€ 221,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,11*
€ 214,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,58*
€ 202,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,65*
€ 192,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,26*
€ 170,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalle das Kabel
116640-009
ab € 61,81*
Zubehör
Kalle das Kabel
116640-003
ab € 68,18*
Zubehör
Kalle das Kabel
116640-011
ab € 75,24*
Zubehör
Kalle das Kabel
116640-007
ab € 82,15*
Zubehör
Kalle das Kabel
116640-012
ab € 88,75*
Zubehör
Kalle das Kabel
116640-013
ab € 102,27*
Zubehör
Kalle das Kabel
116640-001
ab € 54,96*
Zubehör
Kalle das Kabel
116640-005
ab € 116,37*
Zubehör
Kalle das Kabel
116640-010
ab € 67,06*
Zubehör
Kalle das Kabel
116640-004
ab € 76,60*
Zubehör
Kalle das Kabel
116640-014
ab € 86,09*
Zubehör
Kalle das Kabel
116640-008
ab € 95,52*
Zubehör
Kalle das Kabel
116640-015
ab € 105,41*
Zubehör
Kalle das Kabel
116640-016
ab € 124,67*
Zubehör
Kalle das Kabel
116640-002
ab € 57,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.