Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalle Verlängerungskabel Schuko 2,5mm Extreme Blau IP54 10 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalle Verlängerungskabel Schuko 2,5mm Extreme Blau IP54 10 Meter
Kalle Verlängerungskabel Schuko 2,5mm Extreme Blau IP54 10 Meter
Kalle Verlängerungskabel Schuko 2,5mm Extreme Blau IP54 10 Meter
Kalle Verlängerungskabel Schuko 2,5mm Extreme Blau IP54 10 Meter
Kalle Verlängerungskabel Schuko 2,5mm Extreme Blau IP54 10 Meter
Artikel-Nr.:
     8580-116616
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     116616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur

Verlängerungskabel KALLE Classic EXTREME

Für härteste mechanische und chemische Beanspruchung im Industrie- und Baustelleneinsatz mit sehr hoher Lebensdauer aufgrund der extremen Abriebfestigkeit. Das Kabel ist über den gesamten Temperaturbereich hoch flexiebel und damit fast überall einsetzbar. Die hochwertigen SCHUKO Steckverbindungen von Mennekes mit Hammerschlagzeichen sorgen dabei für einen sicheren Anschluss.

Technische Eigenschaften:

  • Vollpur-Leitung H07BQ-F 3G 2,5 mm² mit Polyurethan-Außenmantel zum Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Freien, im Nutzwasser, in landwirtschaftlichen und feuergefährdeten Betriebsstätten nach VDE 0295
  • zum Anschluss gewerblicher Geräte, wie z.B. transportablen Motoren, Maschinen auf Baustellen, in der Landwirtschaft, auf Booten, im Campingbereich, an Handleuchten und Handmaschinen
  • außergewöhnlich abrieb-, schnitt- und reißfest, hochflexibel
  • Hochwertiger Schutzkontakt-Stecker Vollgummi (belgisches/französisches System)
  • feindrähtige Litzenleiter
  • extrem witterungsbeständig
  • Temperaturbereich: -40°C bis +90°C 
  • Farbe Blau
  • Made in Niedersachsen

... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.