Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. XXL, hellgrau/petrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. XXL, hellgrau/petrol
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. XXL, hellgrau/petrol
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. XXL, hellgrau/petrol
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. XXL, hellgrau/petrol
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. XXL, hellgrau/petrol
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. XXL, hellgrau/petrol
Artikel-Nr.:
     8580-002436-000142-0341-XXL
Hersteller:
     Beb Carl O. Liebetruth
Herst.-Nr.:
     002436-000142-0341-XXL
EAN/GTIN:
     4036468145126
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
Schlupfjacke
Der Kasack ist mit dem herzförmigen Ausschnitt in Petrol ein toller Hingucker. Der Damenkittel hat eine moderne Schnittführung und bietet durch eine großzügige Falte im Rücken und Stretchanteil im Gewebe viel Bewegungsfreiheit beim Tragen. Die frische Farbkombination von Hellgrau und Petrol ist bewusst gewählt und optimal für die Pflegerin und Krankenschwester. Dieser Kittel ist ein richtiger Hingucker in jeder Praxis oder auf Station. Das strapazierfähige und leichte Stretchgewebe ist hautfreundlich und kann bei hohen Temperaturen gewaschen und gereinigt werden. Eine Menge Platz bieten die 2 aufgesetzten Taschen für den täglichen Bedarf.

Damenkasack im Detail:
• Schöner Damenschlupfkasack mit hellgrauen Obermaterial
• farblich passender herzförmiger Halsausschnitt in petrol
• Kurze Ärmel
• Kasack aus deutschen Stoff
• Teilungsnaht in der Rückenmitte
• Bewegungsfalte im Rücken, innen in Besatzfarbe
• 2 geräumige Seitentaschen
• 1 Handytasche in Besatzfarbe
• Gerader Saum mit mit komfortablen Seitenschlitzen für mehr Bewegungsfreiheit
• Hergestellt in EU

Passform/Schnitt:
• leicht tailliert
• 1/2 Arm
• Schlupfkasack zum Überziehen

Verarbeitung:
• Einsatz hochmoderner Nähtechnologien
• Hergestellt in der EU unter Einhaltung sozialer und gesetzlichen Standards

Material:
• Stretchgewebe
• 49% Baumwolle, 48% Polyester, 3% EOL
• Made in Germany
• Materialgewicht ca. 150 g/m²
• sehr leicht mit Stretchanteil und angenehm zu tragen
• Formstabiles Gewebe (sanfor)
• Industriewäsche geeignet
• alle eingesetzten Materialien sind nach Ökotex Standard 100 zertifiziert

Farbe:
• Hauptfarbe hellgrau/grau
• Besatz in petrol

Pflege:
• Waschbar bei 60 °C
• mäßig heiß bügeln
• Tumplertrocknung geeignet
• Chlor- und Sauerstoffbleiche nicht möglich
• chemische Reinigung möglich
Weitere Informationen:
Material:
49% Baumwolle | 48% Polyester | 3% Elastolefin
Farbe:
hellgrau/petrol
Größe:
XXL
Weitere Suchbegriffe: Schlupfkasack, Schlupfkasak, beb carl o. liebetruth kasak, kasack, damen-schlupfkasack, schlupfkasacks, damen-kasack, wellness, grau, petrol, Apotheke, arbeitskleidung, berufsbekleidung, kosmetik, reinigung, pflege-kasack, pflege-schlupfkasack, damen-kittel, kranken-schwester, medizin, krankenhaus, klinik, arzt-praxis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002436-000142-1359-3XL
ab € 24,69*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002436-000142-0341-3XL
ab € 24,78*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002436-000142-1359-L
ab € 24,79*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002436-000142-0341-L
ab € 24,63*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002436-000142-1359-M
ab € 24,73*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002436-000142-0341-M
ab € 24,77*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002436-000142-1359-S
ab € 24,63*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002436-000142-0341-S
ab € 24,70*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002436-000142-1359-XL
ab € 24,80*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002436-000142-0341-XL
ab € 24,73*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002436-000142-1359-XS
ab € 24,75*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002436-000142-0341-XS
ab € 24,74*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002436-000142-1359-XXL
ab € 24,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.