Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa Müllsack/Abfallsack Triline Öko: 1000l, transparent – ✓reißfest ✓belastbar ✓100% recyclingfähig, 50 Sack


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Artikel-Nr.:
     8567-9100000434
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     9100000434
EAN/GTIN:
     4260123534240
Suchbegriffe:
Großraumsack
Großvolumen-Wertstoffsack
Großvolumensack
Abfall-Säcke

inapa Müllsack/Abfallsack Triline Öko: 1000l, transparent – ✓reißfest ✓belastbar ✓100% recyclingfähig, 50 Sack

TRILine Öko-Abfallsäcke, Großraum-/Volumensäcke sind aus COEX-Folie mit einer hohen Dehn- und Reißfestigkeit, hergestellt aus 100% LDPE-Regranulat und zertifiziert mit dem Umweltzeichen Blauer Engel. Anzahl Müllsäcke pro Karton: 50 Stück. Stärke: 40 mµ. Sackgröße: 180 x (90+60) cm.
Weitere Informationen:
Maße:
(900 + 600) × 1800 mm
Farbe:
transparent
Größe:
1000 Liter
Folienstärke:
40 mµ

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Wertstoffsäcke, abfallsäcke 1000l transparent, wertstoffsäcke 1000 l, abfall-säcke transparent, Großraum, Volumensack, Säcke, Sekundärmaterial, Müll, Abfall, Eimer, Sammelsäcke, wiederverwertbar, Gitterbox, Industrie, Industrieabfallsack, Industrieabfallsäcke, gelber Sack, Müllbeutel, Müllsack, Mülltüten, Mülleimerbeutel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,50*
ab € 39,80*
€ 56,03*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 41,28*
€ 56,03*
pro Paket
Frei Haus
ab € 51,63*
€ 69,23*
Lager 8567
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 81,12*
€ 110,75*
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 110,75*
€ 131,79
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 108,85*
€ 129,53
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 100,91*
€ 120,08
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 96,25*
€ 114,54
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 92,49*
€ 110,06
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 81,12*
€ 96,53
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 1,6224* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
9100000435
ab € 40,88*
Ähnlich
Inapa
9100000437
ab € 52,83*
Ähnlich
Inapa
9100000436
ab € 58,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.