Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpschachtel, Aufrichteschachtel aus Graukarton, Deckel, 305 x 215 x 100 mm, 450g/m², grau, 25 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-3100000499
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     838045031010
EAN/GTIN:
     4011211046844
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Stülpschachtel, Aufrichteschachtel aus Graukarton, Deckel, 305 x 215 x 100 mm, 450g/m², grau, 25 Stück

Schnell und einfach aufzurichten. Variable Füllhöhe. Platzsparende Lagerung durch gebündelte, flach liegende Auslieferung. Preiswert und umweltfreundlich (100 Prozent Altpapier).

.

Einsatzbereiche:

Geschäftsdrucksachen, Prospekte

Weitere Informationen:
Grammatur:
450 g/m²
Format:
305 x 215 x 100 mm
Farbe:
grau
Verpackungsgröße:
25 Stück
Garantie gewährt:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
aus 100% Altpapier

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Stülpdeckel-Karton, Stülpdeckel-Schachtel, Stülpdeckelkarton, Stülpdeckelschachtel, Stülpkarton, Wellpapp Stülpdeckelkarton, Wellpappe Stülpdeckelkarton, stülpdeckelkarton 305 x 215 x 100 mm, stülpdeckel karton, stülpdeckel-karton grau, Packaging, Verpackung, Verpackungsmaterial, Inapa Deutschland, Transport, Kommissionierung, Lagerei, Nachhaltige Verpackungen, Individuelle Verpackungslösungen, Verpackungen, Verpackungskonzepte, Prozessoptimierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 20.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 25 Stück (ab € 0,6864* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 40 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Kartonagen
€ 19,20*
€ 22,85
pro Kartonage
ab 80 Kartonagen
€ 18,55*
€ 22,07
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 17,94*
€ 21,35
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 17,60*
€ 20,94
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 17,16*
€ 20,42
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
838040031010
ab € 18,20*
Ähnlich
Inapa
3100000312
ab € 19,12*
Ähnlich
Inapa
3100000313
ab € 17,74*
Ähnlich
Inapa
838045031020
ab € 17,26*
Ähnlich
Inapa
838045031030
ab € 16,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.