Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpschachtel aus Silberschrenz, 450 g/m², 215 x 305 x 100 mm, grau, für DIN A4, 50 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-3100000312
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100000312
EAN/GTIN:
     4004070301162
Suchbegriffe:
Stülpdeckel-Karton
Stülpdeckel-Schachtel
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelschachtel

Stülpschachtel aus Silberschrenz, 450 g/m², 215 x 305 x 100 mm, grau, für DIN A4, 50 Stück

Das Format dieser Stülpschachteln ist ideal für die meisten Anwendungen: DIN A4 zum Verpacken von Manuskripten,
Auslieferungen von und an Druckereien, für Folien, Vorlagen ... Gefertigt aus 450 g/m² schwerem Graukarton, der beim Versand auch mal ein paar Regentropfen aushält.
Bieten Sie Ihren Kunden gleich ein paar verschiedene Formate zur Auswahl! Papyrus empfiehlt ausgewählte Produkte, die Platz beim Lagern und Zeit beim Falten sparen.

Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild, es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.

Weitere Informationen:
Grammatur:
450 g/m²
Format:
215 × 305 × 100 mm
Farbe:
grau
Verpackungsgröße:
50 Stück

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,14*
  
Preis gilt ab 20.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,3828* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 40 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Kartonagen
€ 20,75*
€ 24,69
pro Kartonage
ab 80 Kartonagen
€ 20,17*
€ 24,00
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 19,67*
€ 23,41
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 19,36*
€ 23,04
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 19,14*
€ 22,78
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
838040031010
ab € 18,28*
Ähnlich
Inapa
3100000313
ab € 17,80*
Ähnlich
Inapa
838045031020
ab € 17,19*
Ähnlich
Inapa
838045031010
ab € 17,20*
Ähnlich
Inapa
838045031030
ab € 16,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.