Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenwickelfolie transparent, 20 my, 50 cm x 1700 lfm, 30 Rollen


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-3100000256
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     3100000256
EAN/GTIN:
     4004070322112
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie

Maschinenwickelfolie transparent, 20 my, 50 cm x 1700 lfm, 30 Rollen

Maschinenstretchfolie 20my, 50 cm x 1.700 lfm, Hülsendurchmesser 76 mm, 38 Rollen pro Palette. Für die maschinelle Verpackung.
Weitere Informationen:
Format:
50 cm x 1700 lfm
Farbe:
transparent
Verpackungsgröße:
30 Stück
Folienstärke:
20 mµ
Breite:
50 cm
Rollenlänge:
1700 m

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.128,86*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
1 Palette enthält 30 Rollen (ab € 37,62867* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.261,16*
€ 1.500,78
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.186,72*
€ 1.412,20
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.162,63*
€ 1.383,53
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.143,04*
€ 1.360,22
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 1.128,86*
€ 1.343,34
pro Palette
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papyrus
3100000255
ab € 1.121,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.