Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNS Drucker-/Kopierpapier Premium: SRA3 (450 x 320), 90 g/m², weiß, 250 Blatt


Menge:  Riese  
Produktinformationen
Platzhalterabbildung
Platzhalterabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100016859
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     2100016859
EAN/GTIN:
     9003974436258
Suchbegriffe:
Großformat-Kopierpapier
Kopierpapier Überformat
Überformat-Kopierpapier
Allroundpapier

DNS Drucker-/Kopierpapier Premium: A3 (450 x 320), 90g/m², weiß, 250 Blatt

DNS® Premium wurde als erstes Papier seiner Art für den universellen Einsatz sowohl in der digitalen als auch in der Offset­Produktion entwickelt und ist zudem problemlos in Büroumgebungen verwendbar. Es zeigt eine exzellente Performance auf allen gängigen, Trockentoner­basierten Digitalmaschinen (iGen, Nexpress), liefert aber auch im Offsetprozess sowie in der anschließenden Weiterverarbeitung gute Ergebnisse. DNS® Premium wird unter Verwendung von Holz/Zellstoff aus nachhaltiger Waldwirtschaft (FSC®­zertifiziert) hergestellt und überzeugt somit auch ökologisch mit guten Werten.
Weitere Informationen:
Grammatur:
90 g/m²
Format:
DIN SRA3 (320 x 450 mm)
Farbe:
weiß
Verpackungsgröße:
250 Blatt
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, kopierpapier sra3 90g weiß, allroundpapier weiß, druckerpapier, Kleinformat, Digital, Digitaldruck Papier, Fotopapier, Digitalpapiere, 90 g/m², 90g, 90 g/qm, 250 Blatt Papier, HP-Indigo Papier, Inapa Deutschland, mondi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 40.000 Riese
1 Ries enthält 250 Blätter (ab € 0,01972* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Riese
Mindestbestellmenge: 80 Riese
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Riese
€ 7,34*
€ 8,73
pro Ries
ab 160 Riese
€ 5,54*
€ 6,59
pro Ries
ab 400 Riese
€ 5,17*
€ 6,15
pro Ries
ab 800 Riese
€ 5,07*
€ 6,03
pro Ries
ab 40000 Riese
€ 4,93*
€ 5,87
pro Ries
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
2100016875
ab € 7,59*
Ähnlich
Mondi
2100016851
ab € 5,96*
Ähnlich
Mondi
2100016853
ab € 8,64*
Ähnlich
Mondi
2100016858
ab € 4,92*
Ähnlich
Mondi
2100016865
ab € 5,52*
Ähnlich
Mondi
2100016871
ab € 6,56*
Ähnlich
Mondi
2100016878
ab € 10,36*
Ähnlich
Mondi
2100016881
ab € 8,09*
Ähnlich
Mondi
2100016854
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.