Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNS Drucker-/Kopierpapier Premium: SRA3 (320 x 450), 80 g/m², weiß, 500 Blatt


Menge:  Riese  
Produktinformationen
Platzhalterabbildung
Platzhalterabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100016853
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     2100016853
EAN/GTIN:
     9003974436203
Suchbegriffe:
Großformat-Kopierpapier
Kopierpapier Überformat
Überformat-Kopierpapier
Allroundpapier

DNS Drucker-/Kopierpapier Premium: A3 (320 x 450), 80g/m², weiß, 500 Blatt

DNS® Premium wurde als erstes Papier seiner Art für den universellen Einsatz sowohl in der digitalen als auch in der Offset­Produktion entwickelt und ist zudem problemlos in Büroumgebungen verwendbar. Es zeigt eine exzellente Performance auf allen gängigen, Trockentoner­basierten Digitalmaschinen (iGen, Nexpress), liefert aber auch im Offsetprozess sowie in der anschließenden Weiterverarbeitung gute Ergebnisse. DNS® Premium wird unter Verwendung von Holz/Zellstoff aus nachhaltiger Waldwirtschaft (FSC®­zertifiziert) hergestellt und überzeugt somit auch ökologisch mit guten Werten.
Weitere Informationen:
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN SRA3 (320 x 450 mm)
Farbe:
weiß
Verpackungsgröße:
500 Blatt
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, mondi druckerpapier hochweiß 80g, allroundpapier weiß, druckerpapier, Kleinformat, Digital, Digitaldruck Papier, Fotopapier, Digitalpapiere, 80 g/m², 80g, 80 g/qm, 500 Blatt Papier, HP-Indigo Papier, Inapa Deutschland, mondi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 20.000 Riese
1 Ries enthält 500 Blätter (ab € 0,01722* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Riese
Mindestbestellmenge: 40 Riese
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Riese
€ 13,30*
€ 15,83
pro Ries
ab 80 Riese
€ 12,16*
€ 14,47
pro Ries
ab 96 Riese
€ 9,46*
€ 11,26
pro Ries
ab 200 Riese
€ 9,12*
€ 10,85
pro Ries
ab 400 Riese
€ 8,93*
€ 10,63
pro Ries
ab 20000 Riese
€ 8,61*
€ 10,25
pro Ries
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
2100016875
ab € 7,65*
Ähnlich
Mondi
2100016851
ab € 5,96*
Ähnlich
Mondi
2100016858
ab € 4,89*
Ähnlich
Mondi
2100016865
ab € 5,50*
Ähnlich
Mondi
2100016871
ab € 6,58*
Ähnlich
Mondi
2100016878
ab € 10,30*
Ähnlich
Mondi
2100016881
ab € 8,06*
Ähnlich
Mondi
2100016854
ab € 8,61*
Ähnlich
Mondi
2100016859
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.